Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VGAH121016S390DP VARISTOR, AEC-Q200, MLV, 40V, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132829
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VGAH121016S390DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
avx varistor
varistor
Bauform - Varistor: 1210 [Metrisch 3225]
  • Produktpalette: TransGuard
  • Nennspannung V AC: 14 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 500 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 2 J
  • Nennspannung, V DC: 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, VGAH121016S390DP, 3132829, 313-2829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 0,48*
    Lager 139
    850
    1
    € 14,99*
    ab € 0,371*
    € 1,159*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.