Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B72214S950K101 S14K95 Scheiben-Varistor 150 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500591-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B72214S950K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
tdk varistor
varistor
varistor 125v
TDK B72214S950K101 S14K95 Scheiben-Varistor 150 V 1 St.

Scheiben-Varistor, ungegurtet

Technische Daten:
Betriebsspannung (AC max.): 95 V · Betriebsspannung (DC max.): 125 V · Varistor-Spannung: 150 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
B72214S950K101
Typ (Hersteller-Typ):
S14K95
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (AC max.):
95 V
Betriebsspannung (DC max.):
125 V
Varistor-Spannung:
150 V
Produkt-Art:
Scheiben-Varistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B72214S950K101, S14K95
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
703
10
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.