Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 700 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.75 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 700 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: Scheibe 23mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 700 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qualifizierungsst...
Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608] Produktpalette: ZV Series Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 33 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A Qual...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: ZVHT Series Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 33 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 200 A Q...