Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SV550K14BL1 VARISTOR, MOV, 1.35KV, SCHEIBE 14MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3715141
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SV550K14BL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm
  • Nennspannung V AC: 550 V
  • Produktpalette: SV
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.35 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 8 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 330 J
  • Nennspannung, V DC: 745 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SV550K14BL1, 3715141, 371-5141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,316*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.