Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 700 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.75 kA Qualifizierungss...
VDR-Metalloxid-Ultra-Überspannungsschutz-Hochtemperaturvaristor, Typ=VDRUS20Z300BSE, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.9 mm, Durchmesser=22.5 mm, Höhe=-999,...
Bauform - Varistor: 1210 [Metrisch 3225] Produktpalette: ZVHT Series Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 33 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A Q...
VDR-Metalloxid-Varistor mit hoher Stossstromfestigkeit, Typ=VDRS14T275BSE, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=16.5 mm, Höhe=21.5 mm, Lagerungs...
Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608] Produktpalette: ZVHT Series Nennspannung V AC: 14 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 38 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A Qu...
Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608] Produktpalette: ZV Series Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 33 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A Qual...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: ZVHT Series Nennspannung V AC: 14 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 38 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 120 A Q...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: ZVHT Series Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 33 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 200 A Q...