Bauform - Varistor: Scheibe 5mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 680 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 600 A Qualifizierungssta...
Varistor, Typ=820572711, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=6 mm, Länge=38 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, K...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 700 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qualifizierungss...
Varistor, Typ=820573011, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=6.4 mm, Länge=37.5 mm, Nennspannung (AC)=300 V, Nennspannung (DC)=385 ...
VDR-Metalloxid-Ultra-Überspannungsschutz-Hochtemperaturvaristor, Typ=VDRUS20Z250BSE, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.5 mm, Durchmesser=22.5 mm, Höhe=-999,...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 700 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 12 kA Qualifizierungsst...
VDR-Metalloxid-Ultra-Überspannungsschutz-Hochtemperaturvaristor, Typ=VDRUS20Z275BSE, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.8 mm, Durchmesser=22.5 mm, Höhe=-999,...
Bauform - Varistor: 0805 [Metrisch 2012] Produktpalette: ZVHT Series Nennspannung V AC: 11 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 33 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 120 A Q...
VDR-Metalloxid-Ultra-Überspannungsschutz-Hochtemperaturvaristor, Typ=VDRUS10T275BSE, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.3 mm, Durchmesser=12 mm, Höhe=-999, L...
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 700 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.75 kA Qualifizierungss...