Bauform - Varistor: 3225 [Metrisch: 8063] Produktpalette: PV Series Nennspannung V AC: 95 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 250 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 400 A Qu...
VDR-Metalloxid-Varistor mit hoher Stossstromfestigkeit, Typ=VDRS14T275BSE, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=16.5 mm, Höhe=21.5 mm, Lagerungs...
Bauform - Varistor: Scheibe 5mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 360 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 600 A Qualifizierungssta...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 360 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: Scheibe 10mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 680 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 3.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: SV Nennspannung V AC: 150 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 360 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 12 kA Qualifizierungsst...
Bauform - Varistor: Scheibe 23mm Nennspannung V AC: 275 V Produktpalette: SV Begrenzungsspannung Vc, max.: 680 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qualifizierungsst...