Das Nitecore Ladegerät CI2 ist ein USB-C Ladegerät mit zwei Ladeschächten. Kompatibel mit Li-Ion, NiMH und Ni-Cd Akkus. Mit dem entsprechenden Ladeadapter (QC/PD Adapter) kann an einem Ladeschacht ...
Leistungsstark und kompakt Unser 65-W-Laptop-Ladegerät ist eine ziemlich starke Sache. Es funktioniert mit den meisten USB-C®-Geräten[1], verfügt über zwei leistungsstarke Anschlüsse für gleichzeit...
sichere und schnelle Ladeleistung für USB-Geräte kompatiblel mit den meisten Geräten mit USB-Anschluss (Smartphones, Tablets, EReader, LED-Leuchten, etc.) laden sie Ihr Gerät, egal ob Zuhause, auf ...
Dieses kompakte und leistungsstarke Wandladegerät ist als ideale Lösung für das tägliche Aufladen des Laptops konzipiert, zu Hause oder unterwegs. Es ist Teil der Volt Series, einer Reihe von Ladeg...
Der extrem kompakte und platzsparende Steckdosenadapter mit USB-A Ladebuchse (mit max. 18W) und intelligenter Power Delivery Ladebuchse (mit max. 18W) ermöglicht das Aufladen aber auch Bedienen meh...
Das universelle USB-Netzteil. Es besitzt 3 USB-Schnittstelle mit Kraft 15W und Parametern 5V/3.1A, versorgt mit Netzspannung 110~240V, 0.5A, 50/60Hz. Das Netzteil ermöglicht eine Ladung von Handys,...
Bettpaneelleuchte Legis 12 V/DC alufarbig mit USB-Charger Moderne Bettpaneelleuchte mit 480 mm langem, flexiblem Leuchtenarm. Schalter direkt auf dem Leuchtensockel USB-Charger Typ-A, 5 V/DC, max. ...
Produkttext Original Samsung USB-Ladeadapter EP-TA50EWE. Zum laden ihres Tablets und Smartphone. Original Zubehör von Samsung. Primär: 100-240 V 50/60Hz Sekunkär: 5V / 1550mA Standard USB-Buchse (T...
USB-Schnell-Ladegerät 100-240V,EU-St/USB-C AC211 wsUSB-C Schnelladegerät (PD) für PD-fähige Geräte, unterstützt Power Delivery bis 12 V, Ladeleistung: max. 25 W, integr. Schutz vor Überladung und K...
Xtar Charger MC4S intelligent LiIon-Ladegerät mit USB Intelligentes und kompaktes Ladegerät Vier unabhängige Schaltkreise mit vier Steckplätzen unterstützen das gleichzeitige Laden von Li-Ionen- , ...