Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Ci12 Akkuladegerät Universal USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Ci12 Akkuladegerät Universal USB
Nitecore Ci12 Akkuladegerät Universal USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117519948
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-CI2
EAN/GTIN:
     6952506495351
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Das Nitecore Ladegerät CI2 ist ein USB-C Ladegerät mit zwei Ladeschächten. Kompatibel mit Li-Ion, NiMH und Ni-Cd Akkus. Mit dem entsprechenden Ladeadapter (QC/PD Adapter) kann an einem Ladeschacht einen Ladestrom von 3A erreicht werden.
Das Nitecore CI2 erkennt automatisch den Ladeszustand, die Kapazität und den Typ des eingelegten Akkus und wählt automatisch das richtige Ladeverfahren und den richtigen Ladestrom.

Der Ladefortschritt wird durch drei grüne LED´s angezeigt. Defekte oder falsch eingelegte Akkus werden durch das CI2 identifiziert und angezeigt.

Intelligente Schutzschaltungen wie Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Temperaturüberwachung ... schützen den Akku und das Ladegerät.

Eingangsspannung: 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A, 18W (MAX)
Ausgangsspannung: 4.2V±1% / 1.48V±1%
Quick Charge Mode: 3A*1 MAX / 1,5A*2 MAX
Standard Mode: 2A*1 MAX / 1A*2 MAX

Lieferumfang: Nitecore CI2, USB-C-Ladekabel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Status
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, AAAA, C, D
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350 , 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, California Energy Commission (CEC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
Eingangsspannung
5, 9, 12 V
Ausgangsspannung
4.2, 1.48 V
Ladestrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
120.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.