- intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - a...
- hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - leistungsstarke GaN-Technologie: Hochste Effizienz mit einer geringen Warmeentwicklung und das im kompakten und leichten Design – K...
Steckverbindermontage: DIN-Schienenmontage Steckverbinderfarbe: Grau USB-Steckverbinder: USB A USB-Version: - Nennspannung V AC: - Produktpalette: PV65R Anzahl der Steckdosen: - Anzahl der USB-Ansc...
Einfaches Aufladen über USB-C™ Nutzen Sie zur Stromversorgung und zum Aufladen Ihres Notebooks oder Tablets[1] über dessen USB-C™ Anschluss den HP USB-C™ G2 Netzadapter mit 45 W.
Das Netzladegerät Akyga® AK-CH-11 ist ein ideales Gerät für Menschen, die es eilig haben. Dank des fortschrittlichen Quick Charge 3.0-Standards dauert das Aufladen bis zu 4-mal weniger Zeit als bei...
Mit dem 35W Dual USB‑C Port Power Adapter kannst du zu Hause, im Büro oder unterwegs zwei Geräte gleichzeitig laden. Apple empfiehlt, ihn mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst ihn auch mit de...
Das USB-Ladegerät ALTHEA11W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S21/S20/Note10/Note20, Nintendo ...
Dieses Lade-Adapterset ermöglicht es, ein vorhandenes Notebook Netzteil mit herkömmlichem DC-Stromstecker einfach am neuen Notebook mit USB-C weiter zu verwenden. Das spart Ressourcen und schont di...
Universelles Ladegerät für Geräte mit USB-C-Anschluss Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m. mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wi...
USB-Ladegerät mit bis zu 120 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu vier mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Ge...
Vorteile der Pro Pack - Version Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel un...