Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-11 Ladegerät für Mobilgeräte Barttrimmer, E-Buchleser, GPS, Kopfhörer, Kopfhörer, IP-Telefon, MP3, MP4, Mikrofon, Handy, andere, PDA, Powerbank, Smartphone, Smartwat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-11 Ladegerät für Mobilgeräte Barttrimmer, E-Buchleser, GPS, Kopfhörer, Kopfhörer, IP-Telefon, MP3, MP4, Mikrofon, Handy, andere, PDA, Powerbank, Smartphone, Smartwat...
Akyga AK-CH-11 Ladegerät für Mobilgeräte Barttrimmer, E-Buchleser, GPS, Kopfhörer, Kopfhörer, IP-Telefon, MP3, MP4, Mikrofon, Handy, andere, PDA, Powerbank, Smartphone, Smartwat...
Akyga AK-CH-11 Ladegerät für Mobilgeräte Barttrimmer, E-Buchleser, GPS, Kopfhörer, Kopfhörer, IP-Telefon, MP3, MP4, Mikrofon, Handy, andere, PDA, Powerbank, Smartphone, Smartwat...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77064470
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-11
EAN/GTIN:
     5901720134325
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Das Netzladegerät Akyga® AK-CH-11 ist ein ideales Gerät für Menschen, die es eilig haben. Dank des fortschrittlichen Quick Charge 3.0-Standards dauert das Aufladen bis zu 4-mal weniger Zeit als bei einem normalen Ladegerät. Darüber hinaus wird durch den Einsatz der INOV-Technologie (Intelligent Negotiation for Optimal Voltage) sichergestellt, dass sich die Ladespannung in Echtzeit an die Anforderungen des zu ladenden Geräts anpasst, um eine maximale Ladeeffizienz zu gewährleisten. Das Ladegerät liefert somit einen Strom im Bereich von 1,25 - 2,4 A und eine maximale Leistung von 15 W. Dies wirkt sich nicht nur auf die Ladegeschwindigkeit aus, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Batterie. Darüber hinaus ist der Adapter aufgrund seines weiten Ladespannungsbereichs von 3,6 - 12 V mit den meisten mobilen Geräten auf dem Markt kompatibel. Die universelle USB-Buchse ermöglicht den Anschluss eines Kabels von jedem Ende. Es kann entweder USB C, Mikro-USB oder USB A sein. Darüber hinaus verfügt der Adapter über eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb des Geräts gewährleisten. 

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.35 A
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
73.8 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
32.7 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Barttrimmer, E-Buchleser, GPS, Kopfhörer, Kopfhörer, IP-Telefon, MP3, MP4, Mikrofon, Handy, andere, PDA, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Kopfhörer, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Smartwatch Ladekabel, powerbank 1xusb, akyga powerbank, usb akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.