Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3) USB - Lightning -Kabel mit um 90 Grad gebogenen Steckern. Der seitliche Lightning verringert das Risiko einer Beschädigung ...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochpe...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Robuster Metallmantel Das USB Kabel verfüg...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Joyroom Kabel MFi USB Typ C - Lightning 27W PD 1,2m weiß (S-M430) Suchen Sie ein zuverlässiges USB Typ C - Lightning-Kabel, das Ihnen sowohl zum Laden von Geräten als auch zum Übertragen von Daten ...
Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel ist eine hochperformante Lösung, die es ermöglicht, über den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuz...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des USB B Steckers gew...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
USB - Lightning Kabel bis zu 2,4 A, 1,2 m Länge A10-Serie - Joyroom S-UL012A10 (schwarz) Suchen Sie ein praktisches und leistungsstarkes Kabel, um Ihr iPad aufzuladen und Fotos und Videos von Ihrem...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochpe...
Das USB Kabel von Delock kann mit Ihrem USB Gerät, mit Micro USB-B Schnittstelle, verbunden werden. Die LED Anzeige weist den aktuellen Ampere- sowie Spannungswert des angeschlossenen Gerätes aus.