Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 3m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 3m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 3m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 3m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-2710-MB03
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2710-MB03
EAN/GTIN:
     4014619672332
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihr Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera und viele weitere Geräte mit einem USB-Anschluss zum Beispiel an ihrem Computer oder Ladegerät.

Technische Spezifikation:

- USB 3.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Stecker Micro B
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 5,0 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 3,0m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.