Die MHL (Mobile High-Definition Link) Technologie ermöglicht mobilen Geräten (Smartphone, Digital-Kamera,.......) mit entsprechender Schnittstelle die Übertragung von Audio-/Video-Signalen an HD-TV...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB A und EASY-Micro USB Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet w...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A...
Joyroom 3in1 USB-Kabel - Lightning / USB Typ C / Micro-USB 3.5A 1,2 m USB-Kabel mit 3 Steckern: USB Typ C, Micro-USB und Lightning. Ein einziges Kabel, mit dem Sie alle mit diesen Anschlüssen ausge...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochpe...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des USB B Steckers gew...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Abgewinkeltes Lightning - USB 2.4A Kabel für schnelles Aufladen und Datenübertragung, 1,2 m lang - Joyroom S-UC012A6 (schwarz) Perfekt für Gaming, komfortabel für den täglichen Gebrauch. Die Marke ...
Für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen Schlanker Stecker eignet sich b...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochpe...
BASIC-S--USB-Micro Kabel, USB-A-Stecker auf USB-A MICRO Stecker, 1,8m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Micro Stecker · USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 480 Mbit/...