Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)
Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)
Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)
6941237155573
Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)
Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)
Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)
Artikel-Nr.:
     279-HU-88150
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     88150
EAN/GTIN:
     6941237155573
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Joyroom Gaming USB-Kabel – Lightning /Daten 2,4 A 1,2 m Silber (S-1230K3)

USB - Lightning -Kabel mit um 90 Grad gebogenen Steckern. Der seitliche Lightning verringert das Risiko einer Beschädigung des Kabels und erhöht den Nutzungskomfort. Das Kabel ist perfekt für Gamer, da es das Spielen Ihrer Lieblingsspiele nicht behindert. Besonders solche, bei denen das Telefon horizontal gehalten werden muss. Das Kabel besteht aus einer hochwertigen Zinklegierung, die von einem starken Nylongeflecht umhüllt ist. Das Design des Kabels und die Materialien, aus denen es hergestellt wurde, reduzieren das Verheddern des Zubehörs. Die Stromstärke von 2,4A und der Kupferdraht garantieren eine schnelle und sichere Energieerneuerung. Ein Zubehör für alle Geräte mit Lightning Anschluss.

Spezifikation:

  • Marke: JoyRoom
  • Stecker: USB, Lightning
  • Material: Nylon + Zinklegierung
  • Arbeitsstrom: 2,4 A
  • Länge: 1,2 m
  • Funktionen: Laden / Übertragen von Daten
  • Kompatibilität: Geräte mit Lightning Port
  • Zusätzliche Merkmale: Seitenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.