Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom 3in1 USB Kabel - USB Type C / Lightning / Micro USB 3.5 A 1.2m blau (S-1T3015A5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom 3in1 USB Kabel - USB Type C / Lightning / Micro USB 3.5 A 1.2m blau (S-1T3015A5)
Joyroom 3in1 USB Kabel - USB Type C / Lightning / Micro USB 3.5 A 1.2m blau (S-1T3015A5)
Joyroom 3in1 USB Kabel - USB Type C / Lightning / Micro USB 3.5 A 1.2m blau (S-1T3015A5)
6956116721831
Joyroom 3in1 USB Kabel - USB Type C / Lightning / Micro USB 3.5 A 1.2m blau (S-1T3015A5)
Joyroom 3in1 USB Kabel - USB Type C / Lightning / Micro USB 3.5 A 1.2m blau (S-1T3015A5)
Joyroom 3in1 USB Kabel - USB Type C / Lightning / Micro USB 3.5 A 1.2m blau (S-1T3015A5)
Artikel-Nr.:
     279-HU-121023
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     121023
EAN/GTIN:
     6956116721831
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Joyroom 3in1 USB-Kabel - Lightning / USB Typ C / Micro-USB 3.5A 1,2 m

USB-Kabel mit 3 Steckern: USB Typ C, Micro-USB und Lightning. Ein einziges Kabel, mit dem Sie alle mit diesen Anschlüssen ausgestatteten Geräte aufladen und Daten übertragen können, z.B. zu und von einem Computer zu einem Telefon (nur Lightning -Anschlüsse - während der Datenübertragung ist die Ladefunktion inaktiv). Perfekt für Leute, die mehrere Geräte von verschiedenen Herstellern haben.

Einer für alle

Das perfekte Zubehör für alle Geräte mit USB-Typ-C-, Micro-USB- und Lightning-Anschlüssen. Ein Kabel statt drei.

Bis zu 3 Geräte gleichzeitig

Der Kampf um Prioritätsverladung gehört der Vergangenheit an. Mit 3 Steckern können Sie bis zu 3 Geräte gleichzeitig aufladen!

Schnelle und sichere Stromversorgung

Der Strom von 3,5A und das reine Kupferkabel sorgen für schnelles und sicheres Laden.

Intelligenter Management-Chip

Es passt die Spannung an ein bestimmtes Gerät an und sorgt so für eine ausreichende, ungestörte Energieerneuerung. Ihr Gerät erhält genau die Menge an Strom, die es benötigt.

Zinkstecker

Stilvoll und stark. Beständig gegen Abrieb und Oxidation. Auch nach vielen Verbindungen lassen sie sich immer noch reibungslos und sicher in die Ports einstecken.

Nylongeflecht

Die Kordel ist in ein festes Nylongeflecht eingebettet. Nicht nur langlebig, sondern auch sehr angenehm im Griff. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass bei einem versehentlichen Ziehen das gesamte Kabel beschädigt wird.

Spezifikation

  • Marke: Joyroom
  • Stecker: USB / USB Typ C / Micro-USB / Lightning
  • Material: Aluminium + Nylon + TPE
  • Strom: 3,5A
  • Länge: 1,2 m
  • Funktionen: Aufladen / Datenübertragung (nur Lightning-Port)
  • Kompatibilität: Geräte mit USB Type C / Micro USB / Lightning Ports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.