Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62646 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 62646 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62646 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62646 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62646 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
DeLOCK 62646 Serien-Kabel Schwarz 1,5 m USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-62646
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62646
EAN/GTIN:
     4043619626465
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Bandbreite
460.8 Kbit/s
Ursprungsland
China
Chipsatz
Prolific PL-2303 GS
Datenbits
5, 6, 7, 8
FIFO (First In, First Out)
1024 B
Stop bits
1, 1.5, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,61*
€ 17,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,65*
€ 17,95*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 13,08*
€ 18,57*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 23,93*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 27,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.