USB-C auf HDMI Kabel oder DisplayPort Kabel. Zur Verbindung von Laptops und PCʼs der neuesten Generation via USB-C Videoausgang mit einem HDMI- oder DisplayPort-fähigem Display / Projektor
Micro-USB ist die kleinste und bei mobilen Geräte am meisten verbreitete Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. ...
Akyga® AK-USB-13 ist ein 1,8 m langes Kabel, das je nach Art des angeschlossenen Geräts USB 3.0-Datenübertragung und Stromversorgung ermöglicht. Es verfügt über einen USB A- und einen Micro B-Steck...
Das Synergy21 USB-C Kabelist ein aktivesKabel, welcheseinen Chip besitzt. Dies ist ein Sicherheits- u. Leistungsmerkmalum die höchstmögliche Leistungzur Verfügung zu stellen, welche für dieses Kabe...
Entwickelt für Geräte mit Lightning-Anschluss Dieses PremiumCord USB-A Kabel wurde für Geräte mit Lightning-Anschluss entwickelt. Es ist 1m lang und kommt im schwarz-grauen Farbton, was ihm einen s...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Der USB Kabeladapter verfügt bei einer Länge von 40cm über einen internen USB Mainboardanschluss und einen externen USB Typ-A Stecker. Der Adapter ermöglicht es ein USB Gerät mit Mainboardanschluss...
Spüre den Unterschied: Einmal in der Hand, kannst du nie wieder zurück. Die Oberflächenbehandlung mit samtweichem Silikon ist angenehm weich, mit verbesserter Flexibilität. - Kraftvoll: Dank der gr...