Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning
Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning
Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning
Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning
Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning
Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning
Cellularline Tetra Force Cable 15cm - USB-C to Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76990655
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TETRACABC2LMFI15CK
EAN/GTIN:
     8018080353215
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
TETRA FORCE CABLE ist das Kabel, das extreme Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Einklemmen und Zugbelastung garantiert. Der biegsame Kabeldurchgang mit SNAKE-Technologie schützt das empfindlichste Teil des Kabels und widersteht bis zu 10.000 Biegevorgängen, das heißt 4 Mal so viele wie ein normales Kabel. Tetraforce Cable wird aus Materialien mit einer besonders langen Lebensdauer hergestellt: Metallsteckverbinder, Kabel mit Ummantelung aus Nylongeflecht, einer Aufnahme aus Alu-Legierung, Drahtseele aus hochreinem Kupfer und DuPont™ Kevlar®-Faser. DuPont™ und Kevlar® sind registrierte Handelsmarken oder Handelsmarken von E.I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
Apple
Zertifikate
Zertifizierung
MFI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16.1 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,54*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.