FiberX FX-I645 USB-A auf USB-B-AOC Glasfaserkabel Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel...
Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type B Plug Kabellänge - Metrisch: 1 m Produktpalette: Plastic Armored USB 3.0 Cables Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Elektronische Kennzeichnung / M...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
4er Pack EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker Classic Schwarz 3m EFB-Elektronik - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - 3 m - Schwarz
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Das USB 3.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen ...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.