Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...
FiberX FX-I545 USB-A auf USB-B AOC Glasfaser Kabel Das FX-I545-010 ist ein 10,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Da...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des USB B Steckers gew...
Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type B Plug Kabellänge - Metrisch: 0.3 m USB-Version: USB 3.0 Mantelfarbe: Metallic Kabellänge - Imperial: 1 ft SVHC: To Be Advised Elektronische K...
USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s Unterstützt USB Po...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
FiberX FX-I545 USB-A auf USB-B AOC Glasfaser Kabel Das FX-I545-010 ist ein 10,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Da...
USB-Version: USB 3.0 SVHC: To Be Advised Kabellänge - Imperial: 1.6 ft Produktpalette: Metal Armored USB 3.0 Cables Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type B Plug Elektronische Kennz...
S&G USB 2.0 VerlängerungsKabel USB 2.0 AStecker auf USB 2.0 BStecker Länge 5 m Farbe Grau HiSpeed Datenübertragungen bis 480 Mbits passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner Detail...