Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 0.5m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USBA / USB B, 0.5m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828547
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828547
EAN/GTIN:
     5059045102588
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 0.5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

USB-A-auf-USB-B-USB-Kabel RS Pro Von RS Pro wird ein hochwertiges USB-A-Stecker-auf-USB-B-Kabel mit Stecker geliefert. Dieser USB wurde nach Industriestandards entwickelt und wurde entwickelt, um Geräte wie Drucker und externe Festplatten mit Computern zu verbinden, was ihn zu einer fantastischen Lösung macht. Eigenschaften und Vorteile Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Drain-Draht Außendurchmesser von 0,5 mm Länge: 2 m Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel und haben auch eine PVC-Haube Anwendungen Diese USB-Kabel sind mit vielen Anwendungen kompatibel wie: Server Drucker Scanner Festplatten Mikrofone Maus Tastatur Externe Festplatten Kameras Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Länge:
0.5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b schwarz 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1828547, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, CDL101H, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 4,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.