Aktives USB 2.0 Verbindungskabel, USB-A Stecker auf USB-B Stecker Dieses USB 2.0 Repeaterkabel ist ein aktives USB-Verbindungskabel mit einem USB-A Stecker auf der einen sowie einem USB-B Stecker a...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
• Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker • USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel--mit Ferrit • Übertragungsrate: 480 Mbit/s • Haube: vergossen • Schirmung: Geflecht und Folie • Aufbau: P...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schni...
Dieses aktive USB Kabel von Delock mit integriertem Signalverstärker dient dem Anschluss von Geräten mit USB Typ-B Buchse an einen PC oder ein Notebook mit USB Typ-A Anschluss. Das Kabel verfügt üb...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0 - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...