Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / USB B, 800mm USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / USB B, 800mm USB 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1213256
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8900-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = UL 2725

USB 3.0-Kabel mit PVC- und Nylon-Ummantelung, Roline. Ein USB 3.0 SuperSpeed-Kabel von A-Stecker auf B-Stecker mit vergoldeten Hülsen und verbesserter Abschirmung.
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
UL 2725
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker roline, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1213256, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102890010, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cable Power
CPRP005
ab € 3,65*
Zubehör
RS Pro
8950499
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.