Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85258 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85258 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
DeLOCK 85258 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
DeLOCK 85258 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37339977
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85258
EAN/GTIN:
     4043619852581
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.


Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Stecker >
1 x HDMI-A 19 Pin Stecker
• Chipsatz: Parade PS171 + Cypress
• High Speed HDMI mit Ethernet (HEC) Spezifikation
• Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang > HDMI Ausgang
• Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Unterstützt 3D Displays
• Unterstützt HDCP 1.4
• USB Bus Power
• Plug & Play
• Kontakte mit Goldauflage
• Farbe: schwarz
• Länge ohne Anschlüsse: ca. 1 m


Systemvoraussetzungen
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.x.x, Mac ab OS 10.12
• PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode
oder
• PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port


Packungsinhalt
• USB-C™ zu HDMI Kabel


Verpackung
• Retail Box
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.