Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
VALUE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
VALUE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
VALUE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
VALUE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5832
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5832
EAN/GTIN:
     7611990158348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes DVI-Display oder einen Projektor mit DVI-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu DVI Adapterkabel für z.B. Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • So können Sie die Anzeige Ihres Displays auf Ihren DVI-fähigen Fernseher oder einen anderen DVI-Monitor spiegeln oder erweitern.
  • Unterstützt maximale Auflösungen bis zu 3840x2160 @60Hz
  • Anschlüsse: DVI Stecker und Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
104.3 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Externe Grafikkarte, USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-C DVI Adapter, usb verlängerung 2m, adapterkabel dvi, monitoradapter, MAC, Adapter, Typ C, displayadapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, USB 3.1, Konverter, SuperSpeed, USB-C, usbdisplay
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.