Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 1,8m
USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 1,8m
Artikel-Nr.:
     4590-13-24185
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-24185
EAN/GTIN:
     4017538093967
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
USB High Speed 2.0 Verlängerung, A Stecker auf A Buchse, USB 2.0, schwarz, 1,8m

Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu
eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen
ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht
immer die volle Bandbreite.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Buchse
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB)
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Farbe: schwarz

Mit diesem Standard USB-Kabel verlängern Sie
eine bestehende USB-Verbindung wie zum Beispiel
Ihrer PC-Maus, PC-Tastatur oder Webcam.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, USB High Speed 2.0 Verlängerung A/A Buchse, USB-Verlängerung, USB-Verlängerungskabel, Datenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
556
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,31*
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 5,37*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 10,86*
€ 15,51*
€ 3,50*
ab € 30,69*
€ 41,84*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.