Das InLine® Premium Ladegerät ist ausschließlich für NiCd und NiMH, Bauform AA und AAA Akkus geeignet und ist eine schnelle und einfache Lösung, um Akkus zu testen, zu laden, zu entladen oder aufzu...
Netzteil von LogiLink zum Anschluss in 100-240V Steckdose mit Zigarettenanzünderbuchse sowie USB-Port. Geeignet um den Zigarettenanzünder Anschluss daheim zu verwenden. Die Leistung der Zigarettena...
Produktinformationen "USB Reise-Set, jeweils 1x USB-Port, 5W/12W" von LogiLink Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von Geräten mit USB komplatibler Spannungsverso...
Lingg&Janke Netzteil 5V/1A UP mit USB 88003 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Max. Ausgangsstrom 1000mA, Montage in 55 mm UP Schalterdose, Netzteil mit USB-Anschluss, Kab...
Netzteil, Typ=RND 320-00151, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=33.3 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingan...
Netzteil, Typ=RND 320-00150, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=48.8 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingan...
Netzteil, Typ=1897974, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=40 mm, Effizienz=74 %, Eingangsspannung, max.=240 V...
Hersteller: XP POWER Betriebstemperatur: 0...60°C Leistung: 5W Versorgungsspannung: 90...264V AC Äußere Abmessungen: 55,1x24,1x35,49mm Ausgangsspannung: 5V DC Steckverbinder-Variante: gerade Entspr...
Hersteller: XP POWER Betriebstemperatur: 0...60°C Leistung: 5W Versorgungsspannung: 90...264V AC Äußere Abmessungen: 55,1x24,1x35,49mm Ausgangsspannung: 5V DC Steckverbinder-Variante: gerade Entspr...
Hersteller: XP POWER Betriebstemperatur: 0...60°C Leistung: 5W Versorgungsspannung: 90...264V AC Äußere Abmessungen: 55,1x49,5x42,9mm Ausgangsspannung: 5V DC Entspricht Norm: Energy efficiency Leve...
Mit diesem USB-Ladegerät laden Sie die meisten Geräte mit USB-Anschluss direkt an der Steckdose auf. Das USB-Ladegerät funktioniert mit Eingangsspannungen von 110 – 240 V Wechselspannung und wandel...