Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 1A; 5W; Aus: USB mini; 74%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 1A; 5W; Aus: USB mini; 74%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 1A; 5W; Aus: USB mini; 74%
Artikel-Nr.:
     2805-VEL05US050-US-MB
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL05US050-US-MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Ladegerät USB
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 5W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 55,1x24,1x35,49mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 74%
Ausgangsanschlusses-Art: USB mini
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Anschlüsse für das Land: USA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 9,58*
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.