Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil FOX5 Series 240V 150mA 5W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101172
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     1897974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Netzteil, Typ=1897974, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=40 mm, Effizienz=74 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=150 mA, Höhe=18 mm, Kabellänge=-999, Länge=46 mm, Nennleistung=5 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Ausgangsanschlusstyp=USB, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999, Serien=FOX5 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
38,5 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.