Akyga® AK-CH-03BK ist ein universelles, einfaches 5-W-USB-Ladegerät, das 5 V / 1A liefert und mit 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz geliefert wird. Es ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones,...
zur Ladung und Stromversorgung an der Steckdose von allen MP3-Playern und anderen USB-Geräten, die über eine USB-Buchse mit Strom versorgt werden - Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweite...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = USB Typ A Eingangsanschluss = Univer...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr Plantronics LEGEND UC genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mi...
USB-Netzteil kompatibel mit Plantronics VOYAGER LEGEND die Anschlussspannung beträgt 100-250 Volt die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt der Ausgangsstrom beträgt 1 Ampere Farbe: schwarz
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr Plantronics VOYAGER LEGEND UC genauso wie Ihr herkömmliches Net...
USB-Netzteil UNIVERSAL die Anschlussspannung beträgt 100-250 Volt die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt der Ausgangsstrom beträgt 1 Ampere Farbe: schwarz
Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, das gewünschte Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschli...
Lade-Netzteil zur Stromversorgung von Mobiltelefonen, Navigationssystemen, PDA, MP3-Playern. Ideal auch für Unterwegs. Laden Sie ihre mobilen Geräte einfach nach.
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...