| |
|
| Artikel-Nr.: C560-01287 Herst.-Nr.: 01287 EAN/GTIN: 4043718277476 |
| |
|
| | |
| Das InLine® Premium Ladegerät ist ausschließlich für NiCd und NiMH, Bauform AA und AAA Akkus geeignet und ist eine schnelle und einfache Lösung, um Akkus zu testen, zu laden, zu entladen oder aufzufrischen. - Eingangsspannung: DC 12V/1,5A
- Leistung: 18W maximal
- Geeignet für 4x NiMH oder 4x NiCd Akku-Rundzellen Bauform AA & AAA
- Selektierbare LCD Anzeige: Ladezeit, -Spannung, -Strom oder -Kapazität
- Variabler Ladestrom: 200mA, 500mA, 700mA und 1000mA
- Variabler Entladestrom: 100mA, 250mA, 350mA und 500mA
- Eingebauter Schutz vor: Überladung, Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss
- Entladefunktion, verhindert den Memoryeffekt
- Die Ladezeit muss nicht überprüft werden, sie endet automatisch, wenn der Akku vollständig geladen ist
- Kapazitätstestfunktion, um die tatsächliche Kapazität des Akkus in mAh herauszufinden
- Zusätzliche USB-Buchse: 5V DC / 1A, ermöglicht z. B. das Aufladen eines Smartphones o. ä. USB-Geräte
- Packungsinhalt: Ladegerät, 100-240V Netzteil, Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, inline schnellladegerät, schnellladegerät, ladegerät usb 1a, Strom / Energie / Licht, Ladegeräte |
| | |
| |