Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Netzteil kompatibel mit Plantronics VOYAGER LEGEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Netzteil kompatibel mit Plantronics VOYAGER LEGEND
USB-Netzteil kompatibel mit Plantronics VOYAGER LEGEND
Artikel-Nr.:
     467-MCBA39156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499391567
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • USB-Netzteil kompatibel mit Plantronics VOYAGER LEGEND
  • die Anschlussspannung beträgt 100-250 Volt
  • die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-250 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Bruttogewicht:
0.0465 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0465 kg
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
USB-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, Ladegerät, LEGEND, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, VOYAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.