Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-10904490 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 5 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT VC-10904490 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 5 W Schwarz
VOLTCRAFT VC-10904490 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 5 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78361994
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10904490
EAN/GTIN:
     4053199995592
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lade-Netzteil zur Stromversorgung von Mobiltelefonen, Navigationssystemen, PDA, MP3-Playern. Ideal auch für Unterwegs. Laden Sie ihre mobilen Geräte einfach nach.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
115 - 230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
5 W
Ausgangsspannung
5 V
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.13 A
Ausgangsstrom
1 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.