Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Netzteil UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Netzteil UNIVERSAL
USB-Netzteil UNIVERSAL
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499125346
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • USB-Netzteil UNIVERSAL
  • die Anschlussspannung beträgt 100-250 Volt
  • die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 1 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-250 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Bruttogewicht:
0.0465 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0465 kg
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
USB-Netzteil
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, UNIVERSAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.