3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port, 17W" von LogiLink Das Universal Steckdosen USB Ladegerät von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 2 Geräten mit USB K...
Raspberry Pi Netzteil, OFFIZIELLES RASPBERRY PI NETZTEIL 2,5 A, RASPBERRY PI Das offizielle Raspberry Pi Netzteil ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung Ihres Raspberry Pi's und der an...
Steckverbindermontage: DIN-Schienenmontage Steckverbinderfarbe: Grau USB-Steckverbinder: USB A USB-Version: - Nennspannung V AC: - Produktpalette: PV65R Anzahl der Steckdosen: - Anzahl der USB-Ansc...
Steckverbindermontage: Panelmontage Steckverbinderfarbe: Grau USB-Steckverbinder: USB A USB-Version: - Nennspannung V AC: - Produktpalette: PV65R Anzahl der Steckdosen: - Anzahl der USB-Anschlüsse:...
USB Typ-C Geräte Aufladen und Datenübertragung Komfortabel zu bedienen und praktisch USB Typ-C Geräte Die 4smarts Charging Station VoltDock ist eine praktische und kompakte Ladestation, die es dir ...
Sie planen eine Geschäftsreise oder einen Urlaub im Ausland? Nun können Sie Ihre Mobilgeräte unterwegs aufladen, ohne sich darum zu sorgen, ob der Adapter, den Sie daheim benutzen, auch im Ausland ...
Sie planen eine Geschäftsreise oder einen Urlaub im Ausland? Nun können Sie Ihre Mobilgeräte unterwegs aufladen, ohne sich darum zu sorgen, ob der Adapter, den Sie daheim benutzen, auch im Ausland ...
Netzteil, Typ=FW8000/USB, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max...