Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charging Station VoltDock USB-C 10W grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Charging Station VoltDock USB-C 10W grau
Charging Station VoltDock USB-C 10W grau
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-462240
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S462240
EAN/GTIN:
     4250774926402
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
  • USB Typ-C Geräte
  • Aufladen und Datenübertragung
  • Komfortabel zu bedienen und praktisch

USB Typ-C Geräte

Die 4smarts Charging Station VoltDock ist eine praktische und kompakte Ladestation, die es dir ermöglicht, nahezu alle deine USB Typ-C Geräte aufzuladen und zu synchronisieren.


Aufladen und Datenübertragung

Mit dem 4smarts VoltDock haben deine Geräte einen festen und sicheren Platz, an dem sie immer zuverlässig aufgeladen werden können. Es ermöglicht auch den Datentransfer, wenn du dein Smartphone mit dem PC verbinden möchtest, sei es um Bilder zu sichern oder neue Songs auf dein Gerät zu laden. Bitte beachte, dass dicke Schutzhüllen vor dem Anschließen entfernt werden müssen. Bitte beachte auch, dass die Ladestation speziell für Geräte entwickelt wurde, deren Ladeanschluss sich mittig auf der Unterseite befindet.


Komfortabel zu bedienen und praktisch

Die 4smarts Charging Station ermöglicht nicht nur das bequeme Aufladen deiner Geräte, sondern hält sie auch in einem optimalen Winkel, was das Bedienen erleichtert. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz auf dem Schreibtisch, in der Küche oder auf dem Nachttisch. Mit ihrem minimalistischen Chrom-Look fügt sie sich nahtlos in jede Wohn- oder Büroumgebung ein. Die Gummierung an Ober- und Unterseite der Station verhindert Kratzer auf deinen Möbeln und sorgt für zusätzlichen Schutz.


Technische Daten

  • Eingangsleistung: DC 5V/2000 mA (max.)
  • Ausgangsleistung: DC 5V/2000 mA (max.)
  • Ladeanschluss: USB Typ-C
  • Stromanschluss über USB Typ-A
  • USB Standard: 2.0 (Datenübertragung mit bis zu 480Mbps)
  • Kabellänge 1,10m
  • Abmessungen: 6 x 4,6 x 5,6 cm (Breite, Höhe, Tiefe)
  • Gewicht: 92g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, tischladegerät, Auflade-Station Aufladestation Halter Halterung Handy Lade Lade-Dock Lade-Halter Lade-Halterung Lade-Station Lade-ständer Ladedock Ladehalterung Lader Ladestation Ladeständer Station Ständer charge charger charging cradle desk doc
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.