Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil FOX12 Series 240V 250mA 11W Auswechselbare Primäradapter (EU, USA, UK, IEC, AUS) USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047227
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8000/USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Netzteil, Typ=FW8000/USB, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31.5 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=250 mA, Höhe=41 mm, Kabellänge=-999, Länge=77.5 mm, Nennleistung=11 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Ausgangsanschlusstyp=USB, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Auswechselbare Primäradapter (EU, USA, UK, IEC, AUS), Polarität=-999, Serien=FOX12 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.