Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC intelligente Geräteerkennung durch ID Chip mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
3-in-1 Ladekabel, USB A - Lightning + Micro USB + USB-C 3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Apple Lightning, USB Type-C™ und Micro-B Geräten an einen USB A Anschluss Produktvorteile: Jeder...
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port, 17W" von LogiLink Das Universal Steckdosen USB Ladegerät von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 2 Geräten mit USB K...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Dieses universelle USB-C Netzteil mit 112 W Leistung ist eine großartige Wahl für die Stromversorgung beliebiger Laptops oder anderer Geräte mit USB-C Anschluss, die USB-C Power Delivery mit einer ...
Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Mit diesem kompakten und praktischen USB Netzteil kannst du dein iPad mit Retina Display überall laden: zuhause, unterwegs oder wenn du es gerade mal nicht an einen Computer anschließen kannst. Übe...
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netz...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 2 USB-Ports und einer Leistung von 12 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Raspberry Pi Netzteil, OFFIZIELLES RASPBERRY PI NETZTEIL 2,5 A, RASPBERRY PI Das offizielle Raspberry Pi Netzteil ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung Ihres Raspberry Pi's und der an...