|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-31267951 Herst.-Nr.: MK0X2ZM/A EAN/GTIN: 888462314619 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem USB-C Kabel verbindest du dein iPhone, iPad oder deinen iPod über den Lightning Connector mit dem USB-C Anschluss deines Computers zum Synchronisieren und Laden. Du kannst das Kabel auch mit einem Apple 29W USB-C Power Adapter (Netzteil) verwenden und die Funktion zum schnellen Laden des 12,9" iPad Pro nutzen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Kompatibilität | Phone 5 iPhone 5c iPhone 5s iPhone SE iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus Pad mit Retina Display iPad mini iPad mini 2 iPad Air iPad Air 2 iPad mini 3 iPad mini 4 iPad Pro (9,7") iPad Pro (12,9") Pod nano 7. Generation iPod touch 5. Generation 32 GB/64 GB iPod touch 5. Generation 16 GB iPod touch (6. Generation) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |