Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple USB-C® Ladekabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3012946-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLL82ZM/A_B_WARE
EAN/GTIN:
     4064161314235
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
apple usb kabel 2 m usb c weiß
usb anschlusskabel
Apple USB-C® Ladekabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 2 m Weiß

MLL82ZM/A Apple USB-C® Ladekabel 2 m, B-Ware (Beschädigte Verpackung)

USB-C® Stecker an beiden Enden
2 Meter Daten- und Ladekabel
USB C Ladekabel für Apple Geräte mit USB C Anschluss
Für schnelles Laden bis ca. 100W
Einfaches Laden und Synchronisieren von Geräten mit USB C
USB C Stecker beidseitig verwendbar
B-Ware: Beschädigte Verpackung

Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein iPad, MacBook oder MacBook Pro oder iPhone 15 einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter.*

* USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Apple empfiehlt, das MacBook mit USB‑C Anschluss mit dem 29W USB‑C Power Adapter, das 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 61W USB-C® Power Adapter und das 15" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 87W USB‑C Power Adapter zu verwenden.

Ausstattung:
Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein iPad, MacBook oder MacBook Pro oder iPhone 15 einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter.*

* USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Apple empfiehlt, das MacBook mit USB‑C Anschluss mit dem 29W USB‑C Power Adapter, das 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 61W USB-C® Power Adapter und das 15" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüssen mit dem 87W USB‑C Power Adapter zu verwenden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Apple USB-C® Ladekabel (2 m) MLL82ZM/A_B_WARE

Hinweis:
Es handelt sich um Neuware mit möglicherweise beschädigter Verpackung.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2 m
Kabel-Art:
Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Marke:
Apple
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt|ツ| noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB 2.0
Produkt-Art:
USB-C® Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, Apple, MLL82ZM/A_B_WARE, apple kabel, ipad kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.