Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117894272
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5724078
EAN/GTIN:
     4064161257433
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Copper/Tin
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Energie
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.