Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
USB-C auf USB-C Kabel PremiumCord 100W 1,5m schwarz
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-456266
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S456266
EAN/GTIN:
     4252011900121
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel schwarz 1,5m
  • Leistungsstark
  • Langlebig
  • Schnell
  • Reversibel
  • Stilvoll
  • Flexibel

Leistungsstark

Erlebe die ultimative Kombination aus Beständigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit dem 4smarts PremiumCord USB-C auf USB-C Kabel. Dank seiner beeindruckenden Leistungsübertragung von bis zu 100W eignet sich dieses Kabel perfekt sowohl für den privaten als auch den professionellen Einsatz und ist in der Lage, auch große Geräte wie Laptops und Tablets schnell aufzuladen.


Langlebig

Die Verwendung hochwertiger Materialien macht dieses Kabel zu einem langlebigen Begleiter. Die intelligente Zugentlastung verhindert Kabelbrüche, während die textile Ummantelung einen Schutz vor Schäden durch Scheuern und Reibung bietet. Darüber hinaus bieten die Aluminiumstecker eine angenehme Haptik und verbessern die Funktionalität des Kabels erheblich.


Schnell

Übertrage deine Daten schnell und unkompliziert von einem Gerät zum anderen. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s können Dateien zwischen zwei Geräten im Handumdrehen ausgetauscht werden. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs arbeiten, das 4smarts PremiumCord bietet eine schnelle und effiziente Leistung und ist daher ein unverzichtbares Zubehör für all deine USB-C-kompatiblen Geräte.


Reversibel

Egal in welche Richtung du das Kabel einsteckst, es passt immer und lädt dein Gerät oder überträgt deine Daten.


Stilvoll

Die edle Optik dieses leistungsstarken Kabels passt immer perfekt in jede Situation. Egal ob Zuhause oder im beruflichen Alltag.


Flexibel

Die herausragende Widerstandsfähigkeit und die Verwendung erstklassiger Materialien gewährleisten die Langlebigkeit des PremiumCord und machen es zu einer zuverlässigen Wahl für all deine Lade- und Datenübertragungsanforderungen. Die außerordentliche Biegsamkeit des Kabels verhindert Verwicklungen und Knotenbildung, wodurch es stets einsatzbereit ist, sei es zum Datenübertragen oder zum Laden deiner Geräte.


Technische Daten

  • USB-C auf USB-C Kabel
  • Vollreversible Stecker aus Aluminium
  • Übertragungsleistung: 20V / 5A (100W) max.
  • Kabelmantel aus Nylon
  • Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s
  • Kabellänge: 1,5m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Samsung EP-DW700, Apple MLL82ZM/A, Apple MQKJ3ZM/A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.