Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech...
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 1 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB1MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewink...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: CSMUAB Mantelfarbe: Grau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronis...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 3.0. - Übertragungsrate: 5000Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Geflecht und Folie. - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm. - Ad...
USB2.0 Seriell-Adapter Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung Produktvorteile: Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC mit USB-Port und seriellen Peripheriegeräten (Ma...
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, 3.0, blau, 1m. - Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker. - USB Standard: USB 3.0. - Übertragungsrate: 5000Mbit/s. - Haube: vergossen. - Schirmung: Gef...
Entwicklung Durch permanente Marktbeobachtung entwickeln wir immer wieder neue Ideen für neue Produkte. Produktion In verschiedenen Fertigungsstätten werden unsere Ideen dann zu Produkten umgesetzt...
InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Ve...
• Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker • USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel--mit Ferrit • Übertragungsrate: 480 Mbit/s • Haube: vergossen • Schirmung: Geflecht und Folie • Aufbau: P...