Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMUAB-1M USB-KABEL 2.0 A-STECKER/B-STECK 1M GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751163
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMUAB-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: CSMUAB
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a/b usb2.0 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CSMUAB-1M, 2751163, 275-1163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC20065
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.