Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videk 2560A-1 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videk 2560A-1 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Videk 2560A-1 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20359760
Hersteller:
     Videk
Herst.-Nr.:
     2560A-1
EAN/GTIN:
     5037374357954
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pro Signal
RP021
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.