USB Stecker Typ A an Stecker Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: schwarzvergoldete Kontakte 2x AWG24 + 2x AWG28 Kupfer doppelt Geschirmt im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum A...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port. Die Schrauben des USB Steckers gewäh...
USB 3.0! Das nächste Level der USB-Verbindungen. USB Kabel machen nun den nächsten Geschwindigkeitsschritt. Einen gewaltigen Schritt. Nach USB 1.1 und USB 2.0 steht nun mit USB 3.0 ein Standard zur...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Typ-A Port. Tethering Shooting Das Kabel ermögli...
Das USB 3.2 Gen. 2 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-A Geräte, beispielsweise eine externe HDD oder einen Hub mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise i...