Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austausch...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 3.0 Typ A Stecker an Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformant...
Eine Plug-and-Play-Lösung für Tastaturen, Mäuse, Modems, Drucker und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet je nach USB-Version des Peripheriegeräts eine Übertragungsrate von bis zu 480 M...
Flexibles und hochbelastbares Spiralkabel zum Laden und Synchronisieren - 100% MFI-zertifiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten - Das Spiralkabel kann sich von 32 cm bis zu 1m ausdehnen - M...
Ideales Zweitladekabel für unterwegs. Apple iP5 Lade-/Datenkabel, Apple 8pin - USB A, St/St, 1.0m, USB 2.0 kompatibel, UL, MFI, si/bl, cotton, gold Ideal um ein Apple iPhone®, iPod touch® 5. Genera...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Robuster Metallmantel Das USB Kabel verfüg...