Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Baseus CALKLF-BV1 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107088222
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CALKLF-BV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Energie
Outputstrom (max.)
2.4 A
Technische Details
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Nylon, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.