Produktinformationen "Kabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 1m" von LogiLink USB 3.0 Anschlusskabel Typ-A auf Typ-A von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikationen mit einer maximalen Übertragun...
Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austausch...
BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ A Stecker, 3.0, blau, 1,0m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker · USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel · Übertragungsrate: 5000 Mbit/s · Ha...
USB A-A Kabel--USB-A Verbindungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1m Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelmantel, ...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, ...
USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 2.4 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s. Die S...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker und Buchse, kann in beide Richtungen in eine USB-A Buchse gesteckt werden. Es ist weiterhin möglich einen USB Stecker in beiden Richtungen an die EASY-...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod über den Lightning Connector mit dem USB Anschluss des Computers zum Synchronisieren und Laden oder zum Aufladen der Batterie mit dem Apple USB...